SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08336 Porta trasp.Prisma G IP55 23M - LVS08336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481878564
Artikelnummer
SNRLVS08336
Herstellernummer
LVS08336
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige




