SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08334 Porta trasp.Prisma G IP55 15M - LVS08334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481878540
Artikelnummer
SNRLVS08334
Herstellernummer
LVS08334
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Höhe:
850 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige




