SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08327 Porta piena Prisma G IP55 27M - LVS08327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481878496
Artikelnummer
SNRLVS08327
Herstellernummer
LVS08327
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Höhe:
1450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet




