SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08233 Porta trasp. Prisma G 30M - LVS08233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481878250
Artikelnummer
SNRLVS08233
Herstellernummer
LVS08233
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
600 mm
Höhe:
1530 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
33 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige


