SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08183 Porta canalina 9 M Prisma G. - LVS08183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481878120
Artikelnummer
SNRLVS08183
Herstellernummer
LVS08183
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
300 mm
Höhe:
480 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
33 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet




