SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04988 Segregazione Barre H L800 P600 - LVS04988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 150 mm
Farbe - weiß
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481880512
Artikelnummer
SNRLVS04988
Herstellernummer
LVS04988
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
150 mm
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein




