SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04953 PPC forma 4b L150 3/5 mod - LVS04953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 330 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
RAL-Nummer - 9003
Mit Kabeleinführung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481880406
Artikelnummer
SNRLVS04953
Herstellernummer
LVS04953
Hersteller
SNR
Farbe:
weiß
Breite:
330 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein




