Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04924 Kit frazionamento Schermo forma 2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04924 Kit frazionamento Schermo forma 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430049241

Artikelnummer

SNRLVS04924

Herstellernummer

LVS04924

Hersteller

SNR

Interruzione della segregazione laterale: permette il passaggio del collegamento di un apparecchio di grosso calibro (NW, NT, NS...) ad un sistema di sbarre verticale laterale. È composta da una piastra isolante (altezza 6 moduli: 300 mm) fornita completa di supporti e viteria corrispondente. Può essere installata all’altezza desiderata. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Kit di ripristino forma 2 • Applicazione spec. prodotto: Per consentire il passaggio di una connessione tra dispositivie sbarre laterali verticali • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Posizione condotto sbarre: Laterale