SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04915 Segregazione piena L400 P400 - LVS04915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 1821 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430049159
Artikelnummer
SNRLVS04915
Herstellernummer
LVS04915
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
1821 mm
Farbe:
weiß
Breite:
320 mm
Rastermaß:
0 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9001
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


