SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04911 Segregazione laterale P400 - LVS04911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Höhe - 1920 mm
Farbe - weiß
Breite - 320 mm
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481880260
Artikelnummer
SNRLVS04911
Herstellernummer
LVS04911
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
1920 mm
Farbe:
weiß
Breite:
320 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


