SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04863 Segregazione att. post. MTZ2 - LVS04863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Höhe - 300 mm
Farbe - weiß
Breite - 575 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481880239
Artikelnummer
SNRLVS04863
Herstellernummer
LVS04863
Hersteller
SNR
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
575 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


