Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04773 20 rondelle diam.24 bandelle/Linergy

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04773 20 rondelle diam.24 bandelle/Linergy

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430047735

Artikelnummer

SNRLVS04773

Herstellernummer

LVS04773

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

20 rondelle diametro 24 bandelle /Linergy. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: rondella - categoria accessori: accessorio di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: PrismaP permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....