Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04753 Bandella isol.32X8 L1800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04753 Bandella isol.32X8 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 660 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 8 mm

  • Länge - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481868282

Artikelnummer

SNRLVS04753

Herstellernummer

LVS04753

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

660 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

32 mm

Höhe:

8 mm

Länge:

1800 mm

Flexibel:

ja

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 32 x 8 mm - Lung. = 1800 mm . Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile