SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04751 Bandella isol.32X5 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 520 A
Ausführung - sonstige
Breite - 32 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430047513
Artikelnummer
SNRLVS04751
Herstellernummer
LVS04751
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
520 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
32 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
1800 mm
Flexibel:
ja
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 32 x 5 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile