Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04746 Bandella isol.24X5 L1800

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04746 Bandella isol.24X5 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 400 A

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430047469

Artikelnummer

SNRLVS04746

Herstellernummer

LVS04746

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

400 A

Ausführung:

sonstige

Breite:

24 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

1800 mm

Flexibel:

ja

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 24 x 5 mm - Lung. = 1800 mm . Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile