SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04743 Bandella isol.20X3 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 3 mm
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430047438
Artikelnummer
SNRLVS04743
Herstellernummer
LVS04743
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
3 mm
Länge:
1800 mm
Flexibel:
ja
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 20 x 3 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile