SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04742 Bandella isol.20X2 L1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 200 A
Ausführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 2 mm
Länge - 1800 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430047421
Artikelnummer
SNRLVS04742
Herstellernummer
LVS04742
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom In:
200 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
1800 mm
Flexibel:
ja
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 20 x 2 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 2 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre , Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile