SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04690 Aste distanziali barre piatte - LVS04690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 425 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 10 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3606481866851
Artikelnummer
SNRLVS04690
Herstellernummer
LVS04690
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
425 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
sonstige
Aste distanziali barre piatte




