Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04564 Barra New Linergy V/H 1600A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04564 Barra New Linergy V/H 1600A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 23 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480465208

Artikelnummer

SNRLVS04564

Herstellernummer

LVS04564

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom In:

1600 A

Ausführung:

Profil

Breite:

23 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

2000 mm

Flexibel:

nein

Barra New Linergy verticale/orizzontale 1600A. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: profilo barra - descrizione condotto sbarre: Linergy - quantità per confezione: set da 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici:.. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prismaconsente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....