SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04518 Barra preforata V 80X5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481870438
Artikelnummer
SNRLVS04518
Herstellernummer
LVS04518
Hersteller
SNR
Sbarra verticale forata - 80 x 5 mm. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Sistema sbarre piatto verticale 80 x 5 mm con fori • Descrizione condotto sbarre: Piatto forato • Descrizione cassetta/armadio: Armadio • Destinazione prodotto: Per telaio con supporti • Sezione condotto sbarre: 80 x 5 mm • Posizione condotto sbarre: - Laterale; - Lato posteriore • Senso di installazione Verticale • Corrente ammessa: - 810 A > IP31 a45 °C uso di 1 sbarra; - 860 A <= IP31 a50 °C uso di 1 sbarra; - 870 A > IP31 a40 °C uso di 1 sbarra; - 900 A > IP31 a35 °C uso di 1 sbarra; - 910 A <= IP31 a45 °C uso di 1 sbarra; - 970 A <= IP31 a40 °C uso di 1 sbarra; - 990 A > IP31 a30 °C uso di 1 sbarra; - 1000 A <= IP31 a35 °C uso di 1 sbarra; - 1050 A > IP31 a25 °C uso di 1 sbarra; - 1080 A <= IP31 a30 °C uso di 1 sbarra; - 1130 A <= IP31 a25 °C uso di 1 sbarra; - 1390 A > IP31 a45 °C uso di 2 sbarre; - 1510 A > IP31 a40 °C uso di 2 sbarre; - 1510 A <= IP31 a50 °C uso di 2 sbarre; - 1600 A > IP31 a35 °C uso di 2 sbarre; - 1610 A <= IP31 a45 °C uso di 2 sbarre; - 1720 A <= IP31 a40 °C uso di 2 sbarre; - 1720 A > IP31 a30 °C uso di 2 sbarre; - 1800 A <= IP31 a35 °C uso di 2 sbarre; - 1820 A > IP31 a25 °C uso di 2 sbarre; - 1920 A <= IP31 a30 °C uso di 2 sbarre; - 2010A <= IP31 a25 °C uso di 2 sbarre • Numero di supporti richiesti: - 3 supporti per Icw =≤ 25 kA / 1 s uso di 2 sbarre; - 3 supporti per Icw =≤ 15 kA / 1 s uso di 1 sbarra; - 5 supporti per Icw => 15...30 kA / 1 s uso di 1 sbarra; - 5 supporti per Icw => 25...40 kA / 1 s uso di 2 sbarre; - 7 supporti per Icw => 30...50 kA / 1 s uso di 1 sbarra; - 7 supporti per Icw => 40...50 kA / 1 s uso di 2 sbarre • Lunghezza: 1675 mm • Tipologia di cavo: Rame