Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04488 Collegamento 1600A NS1600 fisso 4P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04488 Collegamento 1600A NS1600 fisso 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 550 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481867841

Artikelnummer

SNRLVS04488

Herstellernummer

LVS04488

Hersteller

SNR

Höhe:

150 mm

Max. Bemessungsstrom:

1600 A

Polzahl:

4

Breite:

550 mm

Tiefe:

300 mm

Schienenstärke:

10 mm

Schienenabstand:

0 mm

Mit Abdeckung:

nein

Schienenhöhe:

150 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Collegamento 1600A NS1600 fisso 4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e sempliciper soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....