Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04474 Collegamento 1000A NS H fisso.4P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04474 Collegamento 1000A NS H fisso.4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 0 mm

  • Max. Bemessungsstrom - 1000 A

  • Polzahl - 4

  • Breite - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481867728

Artikelnummer

SNRLVS04474

Herstellernummer

LVS04474

Hersteller

SNR

Höhe:

0 mm

Max. Bemessungsstrom:

1000 A

Polzahl:

4

Breite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Schienenstärke:

8 mm

Schienenabstand:

0 mm

Mit Abdeckung:

nein

Schienenhöhe:

350 mm

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Collegamento 1000A NS H fisso.4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....