SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04423 Collegamento NS250 H fisso/dir3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 0 mm
Max. Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 3
Breite - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481867490
Artikelnummer
SNRLVS04423
Herstellernummer
LVS04423
Hersteller
SNR
Höhe:
0 mm
Max. Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
3
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Schienenstärke:
3 mm
Schienenabstand:
0 mm
Mit Abdeckung:
nein
Schienenhöhe:
20 mm
Sammelschienenlage:
Mitte hinten
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
85 kA
Collegamento NS250 H fisso/dir 3p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario enell'industria....