Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04411 Polypact NSXm 4P+connes.sbarre LGY - LVS04411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Länge - 480 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606489930080

Artikelnummer

SNRLVS04411

Herstellernummer

LVS04411

Hersteller

SNR

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Länge:

480 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Teilungsmaß:

27 mm

Querschnitt:

95 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

18 kA

Pettine di connessione Schneider Electric tipo/modello POLYPACT NSXM 4P CONNES.SBARRE LGY