SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04267 Canalina 80x60 V L2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 60 mm
Tiefe - 2000 mm
Höhe - 80 mm
Packung
18 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430042679
Artikelnummer
SNRLVS04267
Herstellernummer
LVS04267
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
60 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
80 mm
Canalina verticale 80 x 60, L = 2000 mm (conf. 18 pz.), le canaline L = 30 o 60 mm si installano direttamente sui supporti delle guide modulari o sulle piastre degli interruttori Compact NS verticali. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Sezione condotto verticale • Applicazione spec. prodotto: Per condotto del cavo • Quantità per confezione: Set da 18 • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Destinazione prodotto: Per cassetta • Senso di installazione: Verticale • Descrizione condotto cavo: Verticale 80 x 60 mm • Lunghezza: 2000 mm