Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04256 10 supporti regolabili per canaline H - LVS04256

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04256 10 supporti regolabili per canaline H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 80 mm

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481866554

Artikelnummer

SNRLVS04256

Herstellernummer

LVS04256

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

80 mm

RAL-Nummer:

9001

SCHNEIDER ELECTRIC : 10 SUPPORTI REGOLABILI PER CANALINE H, Accessori di cablaggio per armadi