Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04223 Telaio per morsettiera in armadi G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04223 Telaio per morsettiera in armadi G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430042235

Artikelnummer

SNRLVS04223

Herstellernummer

LVS04223

Hersteller

SNR

Kit 4 guide verticali per morsetti di collegamento. INSTALLAZIONE NELLE MORSETTIERE: nelle cassette e negli armadi Prisma Plus le morsettiere possono essere installate: - nella canalina, che costituisce una zona dedicata, totalmente separata dagli apparecchi; - nella zona apparecchiature, a monte o a valle. INSTALLAZIONE SU PIASTRA DEDICATA: Per installare e collegare facilmente un gran numero di morsetti occupando poco spazio all’interno del quadro. Particolarmente utile quando l’utilizzo di una canalina non è giustificato o non è possibile. PRESENTAZIONE: una piastra fissata sul telaio a monte o a valle di una cassetta o di un armadio è dotata di 4 guide simmetriche L = 200 mm. Queste sono installate in posizione verticale, cosa che permette ai cavi dicorrere liberamente senza incontrare ostacoli. Per associare morsetti di sezioni diverse e permettere un collegamento comodo dalla parte frontale o laterale, l’interasse e la profondità delle guide è regolabile. Appositi fori realizzati sulle traverse permettono di fissare molto facilmente i cavi di collegamento. Dei collettori di terra venduti a parte possono essere intercalati tra le file di morsetti e permettere ad esempio le seguenti configurazioni: • 4 file di morsetti • 3 file di morsetti + 1 o 2 collettori di terra L = 290 mm. L’insieme occupa un’altezza di 250 mm (5 moduli verticali da 50 mm). CARATTERISTICHE: • Tipo di componente o prodotto: Piastra di montaggio per 4 guide verticali • Applicazione spec. prodotto: Per essere fornite di sbarre dimessa a terra di 200 mm con morsetti • Quantità per confezione: Set da 4 • Descrizione cassetta/armadio: - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Larghezza cassetta/armadio (mm): 600 mm • Tipo di guida: DIN • Destinazione prodotto: For terminal block