SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04173 4 Barre filettate 400A L1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481870292
Artikelnummer
SNRLVS04173
Herstellernummer
LVS04173
Hersteller
SNR
Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 400 A - L = 1400 mm - 32 x 5 mm . Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 400 A lungh. 1400 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4