SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04172 4 Barre filettate 250A L1400 - LVS04172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430041726
Artikelnummer
SNRLVS04172
Herstellernummer
LVS04172
Hersteller
SNR
Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 250 A - L = 1400 mm - 20 X 5 mm . Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 250 A lungh. 1400 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4