SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04162 4 Barre filettate 250A L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481870254
Artikelnummer
SNRLVS04162
Herstellernummer
LVS04162
Hersteller
SNR
Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 250 A - L = 1000 mm - 20 X 5 mm . Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 250 A lungh. 1000 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4