Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04053 Morsettiera di distribuzione 250A 4P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04053 Morsettiera di distribuzione 250A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Schraube

  • Nennstrom - 250 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430040538

Artikelnummer

SNRLVS04053

Herstellernummer

LVS04053

Hersteller

SNR

Montageart:

Schraube

Nennstrom:

250 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Breite:

470 mm

Tiefe:

115 mm

Höhe:

235 mm

La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari. Una morsettiera di distribuzione è un dispositivo elettrico che facilita la distribuzione sicura e efficiente dell’energia elettrica da una fonte di ingresso a vari circuiti di uscita. Le morsettiere di distribuzione sono progettate per gestire correnti e tensioni specifiche, fornendo una connessione elettrica sicura e riducendo il rischio di surriscaldamento o guasti.