SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04026 Multiclip 4P 200A L800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481870858
Artikelnummer
SNRLVS04026
Herstellernummer
LVS04026
Hersteller
SNR
Prisma Plus - Sistemi G e P - Blocco distribuzione con più clip - 4P - 200 A. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore 4P Multiclip 200 A. Nome blocco di distribuzione: Multiclip. Applicazione spec. prodotto: Distribuzione interruttori modulari su file piene. Informazioni aggiuntive: Fornita completa di 3 kit da 12 connessioni in rame 10 mm scoperti per 10 mm² , Fornito con coperchi di protezione per terminali di alimentazione (IPxxB) , Fornito con gli accessori richiesti per terminali di alimentazione