SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04008 Multiclip 4P 63A 1/2 fila

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606481870803
Artikelnummer
SNRLVS04008
Herstellernummer
LVS04008
Hersteller
SNR
Prisma Plus- Sistemi G e P - Blocco distrib. con più clip - 4P - 63 A - 1/2 fila. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore 4P Multiclip 63 A, œ fila. Nome blocco di distribuzione: Multiclip (1/2 fila). Applicazione spec. prodotto: Distribuzione interruttori modulari su file piene. Informazioni aggiuntive : Fornito con 1 kit da 10 connessioni 4 mm² + 1 set da 6 connessioni 6 mm², Fornito con connessioni in rame da 100 mm scoperte per 10 mm²