SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03903 Piastra di fondo misura 96X96 preforata - LVS03903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Breite - 96 mm
Höhe - 96 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481885661
Artikelnummer
SNRLVS03903
Herstellernummer
LVS03903
Hersteller
SNR
Ausführung:
Blende
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO MISURA 96X96 PREFORATA


