Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03901 Piastra di fondo misura 96X96 piena - LVS03901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Breite - 96 mm

  • Höhe - 96 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbauort - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481885715

Artikelnummer

SNRLVS03901

Herstellernummer

LVS03901

Hersteller

SNR

Ausführung:

Blende

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Einbauort:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO MISURA 96X96 PIENA