Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03574 Piastra di fondo pref.12M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03574 Piastra di fondo pref.12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 650 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481874924

Artikelnummer

SNRLVS03574

Herstellernummer

LVS03574

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

650 mm

Höhe:

600 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

ja

Prisma Plus - Sistema P - Piastra di montaggio forata - 12 moduli . Tipo di componente o prodotto: Piastra. Informazioni aggiuntive: Lunghezza utile di 420 mm