Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03570 Piastra di fondo univ. per armadi P L650

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03570 Piastra di fondo univ. per armadi P L650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 650 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430035701

Artikelnummer

SNRLVS03570

Herstellernummer

LVS03570

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

650 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

9001

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

ja

Prisma Plus - Sistema P - Piastra liscia post. - 36 moduli - Largh. = 510 mm . Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P. Tipo di componente o prodotto: Piastra posteriore larga 510 mm