Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03235 Piastra frontale comm INS250 rot - LVS03235

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481872289

Artikelnummer

SNRLVS03235

Herstellernummer

LVS03235

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

250 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

5

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale comm INS250 rot