SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03221 4 Otturatore modulare frazionabile L90 - LVS03221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blende
Breite - 90 mm
Höhe - 46 mm
Werkstoff - Kunststoff
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481868367
Artikelnummer
SNRLVS03221
Herstellernummer
LVS03221
Hersteller
SNR
Ausführung:
Blende
Breite:
90 mm
Höhe:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauort:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi Schneider Electric tipo/modello 4 OTTURATORE MODULARE FRAZIONABILE L90


