SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS03209 Piastra Frontale TransferPact 3P/4P 160 A Verticale Profondità 650 8M - LVS03209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 749 mm
Höhe - 399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 8
Packung
1 ST
EAN
3606482170025
Artikelnummer
SNRLVS03209
Herstellernummer
LVS03209
Hersteller
SNR
Breite:
749 mm
Höhe:
399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
PrismaSeT G front plate for Transfer Pact 160A, 3P/4P. Type of front plate is cut-out plate. Number of device per horizontal rows is one, with vertical 8 modules. To be part of a PrismaSeT G vertrcal mounted front plate. for floor-standing enclosure - width 850 mm depth 200 mm. Front plate made with Epoxy powder coat treated sheet steel. matt/textured surface finition with white (RAL 9003). Ambient air temperature for operation is from 25 to 55 °C conforming to IEC 61439-1/ IEC 61439-2.




