Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01259 2 montanti supp. piastre front.33mod

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01259 2 montanti supp. piastre front.33mod

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1650 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481885333

Artikelnummer

SNRLVS01259

Herstellernummer

LVS01259

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Breite:

1650 mm

Höhe:

35 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

11 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003