Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01053 Frontale nuovo Zoccolo G IP40 L300 - LVS01053

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481871244

Artikelnummer

SNRLVS01053

Herstellernummer

LVS01053

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

150 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRLVS01053 - FRONTALE NUOVO ZOCCOLO G IP40 L300