Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01044 1 fianco cassetta G IP30 18 mod - LVS01044

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01044 1 fianco cassetta G IP30 18 mod

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 210 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481878007

Artikelnummer

SNRLVS01044

Herstellernummer

LVS01044

Hersteller

SNR

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

210 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

925 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

weiß

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

18

RAL-Nummer:

9003

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

1 fianco cassetta G IP30 18 mod