SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS01017 Piastra piena L600 G IP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 590 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 195 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481879554
Artikelnummer
SNRLVS01017
Herstellernummer
LVS01017
Hersteller
SNR
Breite:
590 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
195 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein