Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481684 FuPactGS BS800 4P C3 man. front/lat

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005760358

Artikelnummer

SNRLV481684

Herstellernummer

LV481684

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

450 kW

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

100 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Il dispositivo FuPact GSB800 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 4 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22B, la corrente di funzionamento nominale è 800A a 690VAC. Per le categorie di utilizzo AC23B, la corrente di funzionamento nominale è 800A a 415VAC. FuPact GSB800 deve essere utilizzato con fusibili BS di dimensione C3. Può essere dotato di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSB800 a 4 poli può anche essere dotata di contatti ausiliari e coprimorsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.