Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481623 FuPactGS BS100 3P A4 man. front/lat - LV481623

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481623 FuPactGS BS100 3P A4 man. front/lat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - Form A4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481713568

Artikelnummer

SNRLV481623

Herstellernummer

LV481623

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

Form A4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

51 kW

Position des Betätigungselements:

vorne

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Il dispositivo FuPact GSB100 è un interruttore-sezionatore con fusibili a 3 poli con controllo frontale e sul lato destro. È dedicato a edifici, infrastrutture e impianti industriali. Protegge dai cortocircuiti e dai sovraccarichi sui circuiti di distribuzione. Per le categorie di utilizzo AC22A/AC23A, la corrente di funzionamento nominale è 100A di 690VAC. FuPact GSB100 deve essere utilizzato con fusibili BS di dimensione A4. Può essere dotato di una maniglia frontale diretta o di una maniglia rotativa esterna a montaggio frontale o sul lato destro. Le maniglie rotative prolungate possono essere utilizzate con diverse dimensioni dell'asta (200mm, 320mm o 400mm). La versione di FuPact GSB100 a 3 poli può anche essere dotata di una varietà di accessori e ausiliari come contatti ausiliari, modulo neutro esterno, accessori di collegamento e schermature dei morsetti. È conforme alle norme IEC 60947-1 e IEC 60947-3.