SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV438338 1 piastra - collegamento CC serie/parallelo di 2 poli - INS320..630, NSX400..630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480073267
Artikelnummer
SNRLV438338
Herstellernummer
LV438338
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
1 piastra, collegamento CC serie/parallelo di 2 poli, INS320..630, NSX400..630. tipo di prodotto o componente: attacco complementare - compatibilità gamma: Compact - Compact INS interruttore circuito, Compact - Compact INV interruttore circuito, Compact - Compact NSX DC interruttore circuito, Compact - Compact NSX interruttore automatico - numero di poli: 2P. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua.. Benefici: .. Applicazioni: Gli interruttori di manovra/sezionatori Compact..