SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434195 Ac.cab.ULP NS630b-1600/NT/NW L=0,35m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480397516
Artikelnummer
SNRLV434195
Herstellernummer
LV434195
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ac.cab.ULP NS630b-1600/NT/NW L=0,35m. nome abbreviato: cavo L = 0,35 m - tipo di prodotto o componente: cavo di rete - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..