Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432480 4 morsetti - per 1 cavo 35..300 mm² - INS320..630, NSX400..630

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432480 4 morsetti - per 1 cavo 35..300 mm² - INS320..630, NSX400..630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019388

Artikelnummer

SNRLV432480

Herstellernummer

LV432480

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Connettori in alluminio per cavi nudi per Compact NSX 400/630 e EasyPact CVS 400/630. Questi connettori possono ricevere 1 cavi in rame o alluminio da 35 mm² a 300 mm². I connettori si agganciano direttamente ai morsetti del dispositivo o sono fissati daclip ai terminali. La corrente nominale è fino a 630 A. Sono venduti in set da 4 pezzi.