SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431543 Telecomando MT250 - 24...30 Vcc - LV431543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...30 V
Packung
1 ST
EAN
3606480020100
Artikelnummer
SNRLV431543
Herstellernummer
LV431543
Hersteller
SNR
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...30 V
Si tratta di un comando a motore standard per i dispositivi Compact NSX 250 e PowerPact Multistandard J-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore è compresa tra 24 VCC e 30 VCC. Il consumo è inferiore a 500 W. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile. Il comando a motore è fornito con un adattatore SDE. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV431543, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Utilizza i sensori e la capacità di elaborazione dell'unità di sgancio Micrologic. È semplice da utilizzare e non richiede software o impostazioni speciali. È immediatamente operativo quando viene collegato a un interruttore automatico tramite un cavo ULP. Fornisce anche monitoraggio e controllo con l'uso del modulo applicazioni I/O, del modulo del comando a motore o del modulo di comunicazione dell'interruttore automatico.


